曜日別特売
- マルチキャスターST アルファタックル 47897370

共通

- マルチキャスターST アルファタックル 47897370
- マルチキャスターST アルファタックル 47897370

マルチキャスターST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別20-270注文コード47897370品番-
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

携帯性に優れた小継モデル

仕様CAST Wt (g):MAX20種別20-270全長(m)2.7自重(g)172元径(mm)16.3継数(本)8仕舞(cm)50錘負荷(号)15-30先径(mm)1.3カーボン(%)33グラス(%)67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする