曜日別特売
- メジャーステッカー TYPE-A(80cm) テイルウォーク 47900730

 

- メジャーステッカー TYPE-A(80cm) テイルウォーク 47900730
- メジャーステッカー TYPE-A(80cm) テイルウォーク 47900730

メジャーステッカー TYPE-A(80cm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード47900730品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

クーラーボックスやタックルボックスなど、様々なところに貼り込めるステッカータイプの80cmメジャー。
水や紫外線に強い高品質素材を採用し、10cm刻みの数字を大きくデザイン。特に画像内での見やすさは特筆。釣りあげたビックワンを置いて写真を撮る際には特に重宝します。
数字の中心に細く縦線を入れたことで、サイズ計測が格段にやりやすく、メモリアルフィッシュの実寸を正確に測ることが可能です。

BLACK&YELLOW/WHITE&RED寸法(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする