- メジャーステッカー TYPE-A(80cm) テイルウォーク 47900739 - メジャーステッカー TYPE-A(80cm) テイルウォーク 47900739

メジャーステッカー TYPE-A(80cm)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47900739 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クーラーボックスやタックルボックスなど、様々なところに貼り込めるステッカータイプの80cmメジャー。
水や紫外線に強い高品質素材を採用し、10cm刻みの数字を大きくデザイン。特に画像内での見やすさは特筆。釣りあげたビックワンを置いて写真を撮る際には特に重宝します。
数字の中心に細く縦線を入れたことで、サイズ計測が格段にやりやすく、メモリアルフィッシュの実寸を正確に測ることが可能です。

BLACK&YELLOW/WHITE&RED 寸法(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする