ネオスター
ネオスターの コンテナー
ネオスターの ボックスコンテナ
ネオスターの ネスティングコンテナ
ネスティングコンテナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
47900784
品番
NSB-10BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』・コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。日本製。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×280×135
色
透明(ブルー)
タイプ
ベタ目
用途
小物の保管・収納。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
583
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×220×130
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可能