曜日別特売
G9EC1B24DC DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 omron(オムロン) 47902244

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24定格電流(mA)469注文コード47902244品番G9EC1B24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
遮断電流(A)
最大/1000(DC400V、10回)
過負荷/700(DC400V、40回以上)
逆極性/-200(DC200V、1000回以上)
種類パワーリレー極数1接点構成1a端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)電圧降下(V)(接点)0.1以下(200A通電時)通電電流(A)短時間/300(15分間)動作時間(ms)50以下仕様開閉・通電タイプコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約560(付属品含む)保護構造ケース入り消費電力(W)約11端子ねじM3.5絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+50(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ.0.2mΩ)(DC5V 1A電圧降下法による)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上動作電圧定格電圧の75%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)196m/s2機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時)電気的耐久性(抵抗負荷)DC400V 200A 3000回以上(開閉ひん度60回/時)定格電流(mA)469コイル抵抗(Ω)51.2±10%(コイル温度+23℃)最大許容電圧(V)定格電圧の110%(at23℃、10分以内)接点電圧の最大値(V)(開閉)400抵抗負荷DC400V 200A定格通電電流(A)200復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)200接点電流の最大値(A)(開閉)200RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)4500(1.2×50μs)耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 200A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39071006
2020-05-20
用途: 船の錨を上げ下げするウインチのモーター起動用に使用しました。

某メーカー製のリレーを使用しましたが、3度程の使用頻度で、接点が
溶着してしまって、使えないので、オムロン製に交換しました。
トラブルは、いまだ出て居ません良い製品だと思っています。

対象商品 : 39071006
2020-03-27
用途: 3トンロール転がしモーターの電源スイッチとして
製造業

このクラスパワーリレーで入手性のよい商品があまりない。すばらいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする