フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
気体プローブ 80PK-24
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902437
品番
80PK-24
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SureGrip(TM) 気体プローブ
仕様
【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレス
ケーブル長(m)
1
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)