フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902455
品番
80PK-26
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
SureGrip(TM) 露出型プローブ
仕様
【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1〜99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%
ケーブル長(m)
1
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)