フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
堅牢型表面プローブ 80PK-27
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902464
品番
80PK-27
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
仕様
【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレス
ケーブル長(m)
1.2
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)