フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902516
品番
AC285-FTP
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品
わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個
仕様
【測定カテゴリ】CATV1000V、CATW600V、汚染度2
最大電流(A)
10
使用環境温度(℃)
-20〜55