フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交流専用クランプメータ
FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902805
品番
FLK-A3000FC
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
真の実効値
突入電流測定
用途
交流用電流クランプ・メーター
付属品
電池
仕様
【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター
質量(g)
283
先端
30AWG〜14AWGのケーブルに突刺し可能
最大電流(A)
5
寸法(cm)
18.6×7.49×3.55
交流電流(A)
(レンジ)400
防塵防水性能
IP30
材質(チップ)
ステンレス