フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 直流専用クランプメータ
FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47902839
品番
FLK-A3003FC
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
2000Aまでの大電流測定
専用クランプi2000付
基本確度
【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A
【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A〜2000A
用途
直流用電流クランプ・メーター
付属品
i2000、磁石ストラップ、ケース、電池
仕様
【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
寸法(mm)
165×63.5×35.5
防塵防水性能
IP42
確度
【直流電流プローブ】本体確度には含まれません