FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902848 品番FLK-A3004FC
参考基準価格(税別)¥113,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回路を切らずに4-20mAを測定
専用クランプi20付属

用途直流4-20mAクランプ・メーター 付属品i20.吊り下げストラップ、電池 仕様【測定カテゴリ】NA 寸法(mm)165×63.5×35.5 防塵防水性能IP42 確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA〜20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA〜99.9mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする