ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902900 品番PTI120400C
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単

用途ポケットサーモグラフィー 付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル 寸法(mm)89×127×25 質量(g)233 表示(IR-Fusion)ブレンディング 温度測定範囲(℃)-20〜400 温度表示中心点、最大/最小値 分解能(℃)≦0.06 ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン 保証期間2年 視野角50°H×38°V 防塵防水性能IP54 測定距離(最小)50cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数120x90 保管温度(℃)-40〜70 作動温度(℃)-10〜50 空間分解能(mrad)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする