フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
フルーク(FLUKE)の 電力監視
フルーク(FLUKE)の 指示電気計器
FLK-V3000FC 交流電圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903006
品番
FLK-V3000FC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
真の実効値
測定は自動レンジのみ
用途
交流電圧計
付属品
TL224、AC285、磁石ストラップ、電池
仕様
【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
寸法(mm)
160×66×38
出力電圧
1mV/A
測定レンジ
400A
測定電流
(最小)0.5A
防塵防水性能
IP42
周波数レンジ
DC〜3kHz
基本確度
3.5%+0.5A