FLK-V3001FC 直流電圧計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903015 品番FLK-V3001FC
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

1000V測定
測定は自動レンジのみ

用途直流電圧計 付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V 寸法(mm)160×66×38 防塵防水性能IP42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする