デジタル マルチテスター FLUKE-113

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903024 品番FLUKE-113
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード
バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい
低電圧
推奨ケース:C50

用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター 付属品TL75テストリード、9V電池×1 仕様【測定カテゴリ】CATW600V 寸法(mm)167×85×46 表示【カウント表示】6000 電池9V電池×1 交流電圧6.000V、60.00V、600.0V 直流電圧6.000V、60.00V、600.0V 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm 保証期間3年 防塵防水性能IP42 静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF 動作温度(℃)-10〜50 保管温度(℃)-40〜60 基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする