用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流
動作温度(℃)-20〜50
保管温度(℃)-20〜65
基本確度【静電容量】0.01μF〜15.00μF/±(15%+0.03μF)