マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903155 品番FLUKE-27-II
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

平均値対応
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25

用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3 仕様【測定カテゴリ】CATW600V、CATIII1000V 寸法(mm)213×100×63.5 表示【カウント表示】6000 パイプ径(Φmm)38〜140 測定対象パイプ プラグK型ミニプラグ 測定レンジ30℃〜150℃ 電池単3電池×3 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 保証期間ライフタイム 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP67 熱電対K型 動作温度(℃)-15〜55 保管温度(℃)-55〜60 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする