クランプメータ AC400A FLUKE-301A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903180 品番FLUKE-301A/APAC
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能

用途
コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
付属品単4電池2本 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 寸法(mm)190×52×16 質量(g)132 周波数(Hz)45〜400 交流電圧(V)600 プラグ4バナナ・プラグ 交流電流(A)40、400 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF 動作温度(℃)18〜28および相対湿度0%〜75%で規定 保管温度(℃)-30〜60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする