クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903225 品番FLUKE-301E/APAC
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

わずか154gの軽量本体
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示

用途
コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
付属品TL75テストリード/単4電池2本 仕様【測定カテゴリ】CATIII300V 寸法(mm)190×68×22 質量(g)154 定格30Vrms/60VDC、15A 交流電圧(V)600 周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ 交流電流(A)60、600、1000 電池単4電池2本 抵抗60.00kohm 防塵防水性能IP30 静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF 動作温度(℃)18〜28および相対湿度0%〜75%で規定 保管温度(℃)-30〜60 基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする