フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交流専用クランプメータ
クランプメータ AC400A FLUKE-302+
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903234
品番
FLUKE-302+/APAC
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様
【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
定格
30Vrms/60VDC、15A
プラグ
4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
導体径(mm)
最大30