AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903250 品番FLUKE-303
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(1000V〜)での電圧設定が可能

用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード 仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V 寸法(mm)207×78×34 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 抵抗400.0Ω、4000Ω 保証期間2年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大30 基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz〜400Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする