フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交流専用クランプメータ
グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903277
品番
FLUKE-365
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
G端子法による絶縁抵抗測定試験
分解能
1ppm(0〜200ppm)
5ppm(200ppm〜1000ppm)
用途
着脱式ジョークランプ・メーター
付属品
ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー
仕様
【測定カテゴリ】CATIII600V
寸法(mm)
225×65×46
交流電圧(V)
600
レンジ
0〜1000ppm
交流電流(A)
200
直流電流
200A
抵抗
600.0Ω/6000Ω
保証期間
3年
防塵防水性能
IP30
確度
【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値
導体径(mm)
最大18
基本確度
【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz〜400Hz