クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903329 品番FLUKE-381
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18
本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格
2.4GHz ISMバンド10mの通信機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定

用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター 付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18) 寸法(mm)277×88×43 交流電圧(V)600 機能スパンチェック 交流電流(A)999.9 直流電流999.9A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 導体径(mm)最大34 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz〜500Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする