3/22より値下げ!現場を応援

ループ電流校正器 FLUKE-705

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903365 品番FLUKE-705
参考基準価格(税別)¥125,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) 値下げ
119,800

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給

用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 寸法(mm)201×98×52 質量(g)349 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間) 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする