ループ電流校正器 FLUKE-707

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903374 品番FLUKE-707
参考基準価格(税別)¥152,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小型放射温度計

用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 寸法(mm)201×98×52 質量(g)340 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇 電池9V電池×1 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする