精密ループ校正器 FLUKE-709H

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903399 品番FLUKE-709H
参考基準価格(税別)¥177,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載

用途精密ループ校正器/バルブテスター 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115 仕様(24Vループ電力)〇 寸法(mm)152×93×44 質量(g)300 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック 電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上) 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする