RTD校正器 FLUKE-714B/EN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903417 品番FLUKE-714B-EN
参考基準価格(税別)¥215,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

真の実効値クランプ・メーター

用途温度校正器 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1 寸法(mm)188.5×84×52.5 質量(g)515 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 電池単3アルカリ電池×4 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP52 基本確度【直流電流】0.01%+2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする