FLUKE-715 無敵の電圧/電流校正器シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903426 品番FLUKE-715
参考基準価格(税別)¥286,400 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給
高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能

用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 仕様(24Vループ電力)〇 寸法(mm)201×98×52 直流電圧(V)200.00mV/20.000 機能(HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源) 直流電圧200.00mV/25.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする