FLUKE-721-1603 圧力校正器  FLUKE-721-1603 フルーク(FLUKE) 47903609

圧力校正器 FLUKE-721-1603

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47903609品番FLUKE-721-1603
参考基準価格(税別)¥403,400販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ソーラー推奨アクセサリー

用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.95固定圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする