ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-773

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903785 品番FLUKE-773
参考基準価格(税別)¥188,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
電圧信号の測定発生

用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 仕様(24Vループ電力)〇 寸法(mm)246.2×70×43.7 直流電圧(V)10 範囲(電圧)90Vac〜600Vac 機能(HART抵抗)〇 電圧周波数(Hz)50/60 直流電圧30.000V 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA〜±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2 直流電流(mA)テストリード:24.00 基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする