デジタル マルチテスター FLUKE-287

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903819 品番FLUKE-287
参考基準価格(税別)¥84,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATV 1000VおよびCAT W 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25

用途最高確度デジタル・マルチメーター 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池 仕様【測定カテゴリ】CATW600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ〜20GΩ/±5%,20GΩ〜200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ〜5GΩ/±5%,2GΩ〜50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ〜10GΩ/±5%,10GΩ〜100GΩ/±20%, 寸法(mm)201×98×52 表示【カウント表示】50000 温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200〜1350 周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz レンジ(バーグラフ)0〜2TΩ 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間3年 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP30 静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF 確度【活線注意の警告/電圧】30V〜1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA〜2mA/±(20%+2nA) 放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF 動作温度(℃)-20〜55 保管温度(℃)-40〜60 タイマー0〜99分/設定1分単位/表示1秒単位 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする