エアフローメーター FLUKE-922

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903837 品番FLUKE-922
参考基準価格(税別)¥240,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フルーク(FLUKE)C190 ハードケース

用途エアフローメーター 付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケース プローブ別売 電池単3池×4 確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 突入電流100msの実効値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする