フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の オシロスコープ
フルーク(FLUKE)の オシロスコープその他関連用品
電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903898
品番
FLUKE-VR1710
参考基準価格(税別)
¥308,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
電圧品質レコーダー
仕様
【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア
周波数(Hz)
50±1、60±1
周波数(kHz)
(サンプリング)32
分解能
0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度
(圧力)レンジの0.035%
基本確度
【周波数】±0.02Hz