Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903907 品番FLUKE-VT06-JP
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター

用途ビジュアル放射温度計 付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード 仕様(媒体)316SS 寸法(mm)204×66×76 質量(kg)0.35 分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-20〜400 温度表示中心点、最大/最小値 分解能(℃)≦0.06 ディスプレイ2.4インチ 保証期間1年 視野角50°H×37.5°V 防塵防水性能IP65 測定距離(最小)50cm 確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035% 画素数120x90 保管温度(℃)-20〜60 作動温度(℃)-10〜50 空間分解能(mrad)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする