AC電流クランプ 200A I200

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903950 品番I200
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ

仕様【測定カテゴリ】CATV600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m 機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃) 保証期間2年 保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3) コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大20 フレームレート9Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする