フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
プローブ・ライト L200
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903995
品番
L200
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様
(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600
測定対象
表面、気体
プラグ
K型ミニプラグ
測定レンジ
-40℃〜816℃
熱電対
K型