フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
バナナ・プラグ PM9081/001
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47904056
品番
PM9081-001
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様
【測定カテゴリ】CATV300V、(媒体)ドライエア
分解能
【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度
低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%