フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
TP175E ランタンチップ付テストプローブ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47904275
品番
TP175E
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATV1000V、CATW600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64
最大電流(A)
10
レンジ
(直流電圧)999.9A、2000A
使用環境温度(℃)
-20〜55