フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
4mm径テスト・プローブ TP4
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47904284
品番
TP4
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リード
レンジ
(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V
確度
【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV〜600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V