曜日別特売
SSG-01L1T Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン) 47905114

Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電圧(V)DC30
内容量1個注文コード47905114品番SSG-01L1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
アクチュエータの種類ヒンジレバーコンタクト定格電圧(V)DC30コンタクト定格電流(A)0.1ターミナルタイプタブ仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm保護等級IP40操作力(N)0.6材質(コンタクト)金合金機械的寿命1000万回Operations動作温度範囲(℃)-25~125コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCリリース力(N)0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする