※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47905158 品番915EK-PR75【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,086 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1901,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする