イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
U プロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
47906007
品番
UPE4080N-3M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
77
質量(g)
1.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理