線引きスプレー 道路用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400mL×6本) 注文コード 47906996 品番 -
販売価格(税込) ¥6,268 定期注文特価(税込)5,498
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,998 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。

用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10〜20、冬期30〜40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65〜80(3〜4秒/mで噴射した場合) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量900mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(1.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※逆さ吹き用のスプレーです。
※商品上に記載の注意事項を事前によく読み理解してからご使用ください。
※火気厳禁
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

【ライン引きスプレー 】 屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用に.
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
道路工事の仮ラインに使用
建設業・工事業

道路工事の仮ラインに初めてこの商品を購入して使ってみたが、個人的には大満足!!線の太さも吹く距離で調整出来るし、何といってもコスパ最高です!!また買いたいと思います!!

2026-01-09
用途:
工場内のライン引き
立川自動車整備工場 様

リピート買いです。
どうしても扇形に噴出されるので、マスキングをしてから厚手に噴かないと端が薄くなってしまいます。でも逆さ噴きができるのがイイです。

2026-01-23
用途:
駐車場のライン引きに
製造業

職場の駐車場のラインが薄くなってきたので「お手軽に」ぷしゅっと。

2025-09-29
用途:
駐車場のライン引き
自動車・二輪車・自転車関連業

近くで見るとムラのある仕上がりにはなりますがしょうがないと思ってます。遠目に見たら申し分ない仕上がりです。塗装後12時間後に豪雨がありましたがちゃんと剥がれずもってます。

2025-12-12
用途:
駐車場のライン引き
運輸・通信業

専用のライナーを購入し使用しました。とても引きやすく良かったです。

対象商品:
47906978
2025-09-25
用途:
駐車場のライン引き
医療・福祉・介護関連業

塗布している途中で粉に変わり、噴射を止めるとノズルが詰まってしまった。
車に踏まれ1ヶ月位でかすれてしまった。耐久性に首を傾げてしまう。

2025-08-29
用途:
ガレージ
教育・研究機関

屋内ガレージの車を止める目安に線を引きました。
はがれてくることもなく満足しています。
耐久性が強そうです。
濃く描こうと5mの線2列でスプレー1本を使い切りました。

対象商品:
47906978
2024-10-24
用途:
工場のライン引き
製造業

以前はアサヒペンの線引きスプレーを使用していましたが、今回こちらの製品を使用させていただきました。アサヒペンのライナーで噴射できるか不安でしたが、ちゃんと綺麗に吹く事が出来ました。また購入したいと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする