LEDフロアスタンド標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47907118 品番SW23-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

必要な場所にすぐにおけるフロアスタンド標識 。
バッテリー内臓でどこでも使える 。
最大20hの長時間点灯で夜間の常時点灯にも対応 。
折りたたみ式で持ち運び収納に便利 。
オリジナルデザインシートの作成も可能。

材質本体:PP・ABS/表示板:PMMA 寸法(mm)280×40×530 取付方式スタンド式 電圧(V)3 点灯方式連続(明るさ/3段階)・点滅 充電時間(時間)USB充電(5V1A):約7 ソーラー充電(晴天時):約18 バッテリー容量(mAh)4000 防水性IP65 点灯時間(時間)強:11 中:14 弱:20 点滅:24
関連資料:チラシ(0.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする