LEDテープライトUSB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47907127 品番SW23-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。
広範囲をムラなく照射し影ができにくい。
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。
収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。

長さ(m)最大連結:3 電流(A)2 電圧(V)5 消費電力(W)7/m 使用環境温度(℃)-20〜75 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)(PCS/M)120 防水性IP65
関連資料:チラシ(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする