昭和商会
昭和商会の 道路用品
昭和商会の 保安・工事灯
昭和商会の チューブライト
LEDテープライトS 両面発光 [単品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5(最大連結:50)
注文コード
47907145
品番
SW23-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。
作業用照明に適した色温度と明るさ。
最大50mまで連結可能。
材質
PVC他
長さ(m)
5(最大連結:50)
消費電力(W)
11/m
保護等級
IP65
色温度(K)
6000-6500
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
1300
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
関連資料:
チラシ(1.16MB)
注意
※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください。