仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂長さ(mm)300幅(mm)375厚さ(mm)0.5色クリヤ入数2枚RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)0.24