電動バイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47907276 品番AK-1 PREMIUM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!

寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず) グレイ&ブラック 積載荷重(kg)120 本体質量(kg)22.5 速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36〜40km/h バッテリー取り外し可能 保証期間1年間 タイヤサイズ12inch モーター電圧(V)48 充電時間(時間)3〜4 モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行距離(km)約20〜25(人が乗った状態)
注意

・無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することも禁止されています。公道の走行場所は車道に限ります。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする