スタッキングコンテナSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 47907486 品番 7000081
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。
ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。
お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。

用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納 材質ダンボール 幅(mm)100 ブラウン×モスグレー サイズSS 高さ(mm)107 奥行(mm)163 段数1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×136×98 質量(g/個)66 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×163×107 RoHS指令(10物質対応)対応 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×136×98(内寸)、100×163×107(外寸)
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする